{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 10,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 12 mm | |
Comprimento total L | 34 mm | |
⌀ haste Ds | 1 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114001 1 | |
EAN/GTIN | 4045197764874 | |
Número do fabricante | 114001 1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral com 3 superfícies de aperto HSS-E 1
sob pedido
Em stock
106 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
511 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 393 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
712 peças em stock
1,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
756 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
532 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
775 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
122 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
449 peças em stock
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ nominal DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 118 grau |
⌀ haste Ds | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |