{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 15,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste com três faces tensoras | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 96,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 120 mm | |
Comprimento total L | 178 mm | |
⌀ haste Ds | 9,5 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114001 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197750167 | |
Número do fabricante | 114001 15,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral com 3 superfícies de aperto HSS-E 15,5
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
23,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
a partir de
1
Peças
40,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
33,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
a partir de
1
Peças
56,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
47,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
26,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem |
Comprimento total L | 178 mm | 115 mm | 115 mm | 111 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau |
Tipo | N | N | N | N |