{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 7,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 12 mm | |
Comprimento total L | 49 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113421 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197964632 | |
Número do fabricante | 113421 3,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca para chapa HSS duplo 3,2
sob pedido
Em stock
3 061 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
582 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 055 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
960 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 541 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sin | sin | azul | sin |
Refrigeração interior | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 7,2 mm | 13,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 7,2 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |