{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 25,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 37 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 7,9 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113265 7,9 | |
EAN/GTIN | 4062406235208 | |
Número do fabricante | 113265 7,9 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca curta HSS-E 7,9
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
14,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
2,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | sem |
Refrigeração interior | não | não |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Óleo de corte | HSS E | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 |
⌀ haste Ds | 7,9 mm | 7,9 mm |