{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 23,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 34 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 6,8 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113265 6,8 | |
EAN/GTIN | 4062406234980 | |
Número do fabricante | 113265 6,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca curta HSS-E 6,8
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 658 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Anel colorido | verde | sem |
Comprimento total L | 74 mm | 74 mm |
Refrigeração interior | não | não |
⌀ nominal DC | 6,8 mm | 6,8 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
⌀ haste Ds | 6,8 mm | 6,8 mm |