{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 24 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 4,3 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113265 4,3 | |
EAN/GTIN | 4062406234485 | |
Número do fabricante | 113265 4,3 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca curta HSS-E 4,3
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 4,3 mm | 4,3 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Óleo de corte | HSS E | HSS |
⌀ haste Ds | 4,3 mm | 4,3 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,6 mm | 17,6 mm |