{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,7 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 25,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 37 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 7,7 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113265 7,7 | |
EAN/GTIN | 4062406235161 | |
Número do fabricante | 113265 7,7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca curta HSS-E 7,7
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
14,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 |
⌀ haste Ds | 7,7 mm | 7,7 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 25,5 mm | 25,5 mm |