{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem silicone; delicado com peles alérgicas | |
Designação do fabricante | Perfect Poly Skin | |
EN 388 | 3111X | |
material de suporte | Poliamida | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Comprimento | 220 mm - 260 mm | |
Cor | cinzento/azul | |
Material do revestimento | PU | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Peso | 14-20 g | |
Tecnologia de tricotagem | 15G | |
sem silicone | sim | |
Utilização | reutilizável | |
Sem DMF | não | |
Sensibilidade tátil | muito bom | |
Boa aderência em molhado | moderado | |
Aderência com óleo | moderado | |
Proteção térmica | não disponível | |
Capacidade de respiração | muito bom | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Classe de proteção contra o corte | 1 | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094250 8 | |
EAN/GTIN | 3603835501369 | |
Número do fabricante | 2400260 08 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par de luvas Perfect Poly® Skin, Tamanho das luvas: 8
sob pedido
Em stock
3 900 peças em stock
3,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
107 838 peças em stock
1,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 879 peças em stock
1,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 019 peças em stock
2,96 €
1,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 686 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
24 824 peças em stock
|
|
Revestimento | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
Cor | cinzento/azul | preto | cinzento | azul/cor de laranja | preto | cinzento |
material de suporte | Poliamida | Poliamida | Poliamida | Nylon | Poliamida | Poliamida |
EN 388 | 3111X | 4131X | 4131X | 3121 A | 4131X | 4131X |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos |
Categoria de proteção | Categoria II | Categoria II | Categoria II | Categoria II | Categoria II | Categoria II |
Variante de revestimento | palma da mão interior | palma da mão interior | palma da mão interior | palma da mão interior | palma da mão interior | palma da mão interior |