{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | delicado com peles alérgicas | |
EN 388 | 4131X | |
material de suporte | Poliamida | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Comprimento | 255 mm | |
Cor | cinzento | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Tecnologia de tricotagem | 13G | |
AQL | G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor. | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094243 8 | |
EAN/GTIN | 4045197884060 | |
Número do fabricante | 094243 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Par de luvas, Tamanho das luvas: 8
sob pedido
Em stock
61 879 peças em stock
1,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
107 838 peças em stock
1,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 019 peças em stock
2,96 €
1,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 686 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
24 824 peças em stock
|
|
Revestimento | PU | PU | PU | PU | PU |
Cor | cinzento | preto | azul/cor de laranja | preto | cinzento |
material de suporte | Poliamida | Poliamida | Nylon | Poliamida | Poliamida |
EN 388 | 4131X | 4131X | 3121 A | 4131X | 4131X |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos |
Categoria de proteção | Categoria II | Categoria II | Categoria II | Categoria II | Categoria II |
Variante de revestimento | palma da mão interior | palma da mão interior | palma da mão interior | palma da mão interior | palma da mão interior |