Par de luvas Perfect Poly® Skin, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094250 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 10 par
  • Passos da encomenda: 10 par
sob pedido
Em stock
3 985 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: sem silicone; delicado com peles alérgicas
  • Tecnologia de tricotagem: 15G
  • Classe de proteção contra o corte: 1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Propriedades das luvas sem silicone; delicado com peles alérgicas
Designação do fabricante Perfect Poly Skin
EN 388 3111X
material de suporte Poliamida
Revestimento PU
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Comprimento 220 mm - 260 mm
Cor cinzento/azul
Material do revestimento PU
Tamanho das luvas 7
Peso 14-20 g
Tecnologia de tricotagem 15G
sem silicone sim
Utilização reutilizável
Sem DMF não
Sensibilidade tátil muito bom
Boa aderência em molhado moderado
Aderência com óleo moderado
Proteção térmica não disponível
Capacidade de respiração muito bom
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Classe de proteção contra o corte 1
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094250 7
EAN/GTIN 3603835501352
Número do fabricante 2400260 07

Descrição

Versão:

Perfect Poly® Skin. Luva extremamente sensível e justa com boa aderência, elevado conforto e resistência. Sem silicone.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta