{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem silicone; delicado com peles alérgicas | |
Designação do fabricante | Perfect Poly Skin | |
EN 388 | 3111X | |
material de suporte | Poliamida | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Comprimento | 220 mm - 260 mm | |
Cor | cinzento/azul | |
Material do revestimento | PU | |
Tamanho das luvas | 9 | |
Peso | 14-20 g | |
Tecnologia de tricotagem | 15G | |
sem silicone | sim | |
Utilização | reutilizável | |
Sem DMF | não | |
Sensibilidade tátil | muito bom | |
Boa aderência em molhado | moderado | |
Aderência com óleo | moderado | |
Proteção térmica | não disponível | |
Capacidade de respiração | muito bom | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Classe de proteção contra o corte | 1 | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094250 9 | |
EAN/GTIN | 3603835501376 | |
Número do fabricante | 2400260 09 |