{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da rosca | M30×35 | |
Capacidade de carga WLL SF 4:1 | 5,3 t | |
Largura de admissão no pino A | 45 mm | |
Largura do olhal B | 22 mm | |
Medida C | 65 mm | |
⌀ do pino D | 75 mm | |
Medida E | 80 mm | |
Altura H | 165 mm | |
Tipo de produto | Olhal de suspensão |
Número do artigo | 086486 M30 | |
EAN/GTIN | 8013429800177 | |
Número do fabricante | C8000503035 |