{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da rosca | M16×20 | |
Capacidade de carga WLL SF 4:1 | 1,12 t | |
Largura de admissão no pino A | 30 mm | |
Largura do olhal B | 13 mm | |
Medida C | 46 mm | |
⌀ do pino D | 38 mm | |
Medida E | 50 mm | |
Altura H | 105 mm | |
Tipo de produto | Olhal de suspensão |
Número do artigo | 086486 M16 | |
EAN/GTIN | 8013429800054 | |
Número do fabricante | C8000101620 |