{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da rosca | M24×30 | |
Capacidade de carga WLL SF 4:1 | 3,15 t | |
Largura de admissão no pino A | 40 mm | |
Largura do olhal B | 18 mm | |
Medida C | 70 mm | |
⌀ do pino D | 58 mm | |
Medida E | 68 mm | |
Altura H | 153 mm | |
Tipo de produto | Olhal de suspensão |
Número do artigo | 086486 M24 | |
EAN/GTIN | 8013429800139 | |
Número do fabricante | C8000302430 |