{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da rosca | M20×30 | |
Capacidade de carga WLL SF 4:1 | 2 t | |
Largura de admissão no pino A | 34 mm | |
Largura do olhal B | 16 mm | |
Medida C | 57 mm | |
⌀ do pino D | 50 mm | |
Medida E | 61 mm | |
Altura H | 131 mm | |
Tipo de produto | Olhal de suspensão |
Número do artigo | 086486 M20 | |
EAN/GTIN | 8013429800092 | |
Número do fabricante | C8000202030 |