Parafuso de olhal M6

N.º do artigo: 086472 M6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
159 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da rosca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga WLL SF 4:1 0,4 t
⌀ interior do anel A 25 mm
⌀ exterior do anel B 45 mm
⌀ do colar base C 25 mm
Medida D 10 mm
Comprimento de rosca porca E 10 mm
Altura total F 45 mm
⌀ da rosca M6
Comprimento da rosca 13 mm
Peso 0,09 kg
Tipo de produto Parafuso de olhal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086472 M6
EAN/GTIN 2050001757999

Descrição

Ejecución:

Parafusos/porcas de olhal de alta resistência, pintados de vermelho.

Nota:

Não carregar os parafusos e porcas de olhal num ângulo de 90° em relação ao eixo de enroscar!
SF 4:1 = fator de segurança 4.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta