{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga WLL SF 4:1 | 32 t | |
⌀ interior do anel A | 90 mm | |
⌀ exterior do anel B | 166 mm | |
⌀ do colar base C | 100 mm | |
Medida D | 38 mm | |
Comprimento de rosca porca E | 35 mm | |
Altura total F | 168 mm | |
⌀ da rosca | M48 | |
Comprimento da rosca | 68 mm | |
Peso | 6,2 kg | |
Tipo de produto | Parafuso de olhal |
Número do artigo | 086472 M48 | |
EAN/GTIN | 2050001758057 |