{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga WLL SF 4:1 | 1,6 t | |
⌀ interior do anel A | 35 mm | |
⌀ exterior do anel B | 63 mm | |
⌀ do colar base C | 35 mm | |
Medida D | 14 mm | |
Comprimento de rosca porca E | 14 mm | |
Altura total F | 62 mm | |
⌀ da rosca | M12 | |
Comprimento da rosca | 21 mm | |
Peso | 0,27 kg | |
Tipo de produto | Parafuso de olhal |
Número do artigo | 086472 M12 | |
EAN/GTIN | 2050001741769 |