{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga WLL SF 4:1 | 12 t | |
⌀ interior do anel A | 60 mm | |
⌀ exterior do anel B | 108 mm | |
⌀ do colar base C | 65 mm | |
Medida D | 24 mm | |
Comprimento de rosca porca E | 24 mm | |
Altura total F | 109 mm | |
⌀ da rosca | M30 | |
Comprimento da rosca | 45 mm | |
Peso | 1,7 kg | |
Tipo de produto | Parafuso de olhal |
Número do artigo | 086472 M30 | |
EAN/GTIN | 2050001741806 |