{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
⌀ máximo redondo | 100 mm | |
Comprimento máximo plano | 1.500 mm | |
espessura da parede do material mínima plana | 10 mm | |
espessura da parede do material mínima redonda | 10 mm | |
Medida A | 157 mm | |
Medida B | 202 mm | |
Medida C | 95 mm | |
Medida D | 95 mm | |
Medida E | 74 mm | |
Medida F | 253 mm | |
Medida G | 46 mm | |
Carga máxima plana | 300 kg | |
Carga máxima redonda | 150 kg | |
Peso | 10 kg | |
Tipo de produto | Electroimán elevador |
Número do artigo | 085980 300 | |
EAN/GTIN | 5012095627913 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Íman de elevação de carga UL E 300
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
533,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
240,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
787,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento máximo plano | 1.500 mm | 2.000 mm | |
⌀ máximo redondo | 100 mm | 300 mm | |
espessura da parede do material mínima redonda | 10 mm | 20 mm | |
Medida D | 95 mm | 87 mm | |
Medida G | 46 mm | 21 mm | |
Medida B | 202 mm | 191 mm | |
Tipo de produto | Electroimán elevador | Sapata polar | Electroimán elevador |