{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
⌀ máximo redondo | 180 mm | |
Comprimento máximo plano | 2.500 mm | |
espessura da parede do material mínima plana | 15 mm | |
espessura da parede do material mínima redonda | 15 mm | |
Medida A | 266 mm | |
Medida B | 320 mm | |
Medida C | 145 mm | |
Medida D | 148 mm | |
Medida E | 71 mm | |
Medida F | 342 mm | |
Medida G | 81 mm | |
Carga máxima plana | 1.000 kg | |
Carga máxima redonda | 300 kg | |
Peso | 39 kg | |
Tipo de produto | Electroimán elevador |
Número do artigo | 085980 1000 | |
EAN/GTIN | 5012095627937 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Íman de elevação de carga UL E 1000
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
1 466,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
1 891,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ máximo redondo | 180 mm | 750 mm |
espessura da parede do material mínima plana | 15 mm | 40 mm |
Medida C | 145 mm | 140 mm |
Medida E | 71 mm | 140 mm |
Medida G | 81 mm | 34 mm |
Medida B | 320 mm | 320 mm |
Tipo de produto | Electroimán elevador | Electroimán elevador |