{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
⌀ máximo redondo | 140 mm | |
Comprimento máximo plano | 2.000 mm | |
espessura da parede do material mínima plana | 12,5 mm | |
espessura da parede do material mínima redonda | 12,5 mm | |
Medida A | 213 mm | |
Medida B | 265 mm | |
Medida C | 116 mm | |
Medida D | 116 mm | |
Medida E | 106 mm | |
Medida F | 223 mm | |
Medida G | 59 mm | |
Carga máxima plana | 600 kg | |
Carga máxima redonda | 300 kg | |
Peso | 20 kg | |
Tipo de produto | Electroimán elevador |
Número do artigo | 085980 600 | |
EAN/GTIN | 5012095627920 |