Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 3/Z

N.º do artigo: 085481 3/Z
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
57 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da letra/caractere Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da letra 3 mm
Largura tipos de punção 3,2 mm
Profundidade tipo de punção 19,05 mm
Altura tipos de punção 6,35 mm
Carateres Z
Tipo de produto Punção de impacto manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085481 3/Z
EAN/GTIN 5022044021730

Descrição

Ejecución:

Tamanho 1,5/* até tamanho 5/* = dígito (0 - 9), letra (A -Z) e caráter especial (&, /, +, -, ponto, vírgula).
Tamanho 1,5LEER até tamanho 5LEER − distanciador.

Nota:

O asterisco na indicação do tamanho corresponde ao espaço reservado para o caráter desejado.
Ao efetuar a encomenda, acrescente ao tamanho (p. ex. 3/*) o caráter desejado, p. ex. 3/1, 3/A ou 3/& etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta