Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 1,5/M

N.º do artigo: 085481 1,5/M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da letra/caractere Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da letra 1,5 mm
Largura tipos de punção 1,6 mm
Profundidade tipo de punção 15,87 mm
Altura tipos de punção 3,2 mm
Carateres M
Tipo de produto Punção de impacto manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085481 1,5/M
EAN/GTIN 5022044020665

Descrição

Versão:

Tamanho 1,5/* até tamanho 5/* = dígito (0 - 9), letra (A -Z) e caráter especial (&, /, +, -, ponto, vírgula).
Tamanho 1,5LEER até tamanho 5LEER − distanciador.

Nota:

O asterisco na indicação do tamanho corresponde ao espaço reservado para o caráter desejado.
Ao efetuar a encomenda, acrescente ao tamanho (p. ex. 3/*) o caráter desejado, p. ex. 3/1, 3/A ou 3/& etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta