{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura da letra | 2,5 mm | |
Largura tipos de punção | 2,4 mm | |
Profundidade tipo de punção | 19,05 mm | |
Altura tipos de punção | 6,35 mm | |
Carateres | 1 | |
Tipo de produto | Punção de impacto manual |
Número do artigo | 085481 2,5/1 | |
EAN/GTIN | 5022044020900 | |
Número do fabricante | TP0251 |