{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura da letra | 1,5 mm | |
Largura tipos de punção | 1,6 mm | |
Profundidade tipo de punção | 15,87 mm | |
Altura tipos de punção | 3,2 mm | |
Carateres | 0 | |
Tipo de produto | Punção de impacto manual |
Número do artigo | 085481 1,5/0 | |
EAN/GTIN | 5022044128101 | |
Número do fabricante | TP0150 |