{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Select 900 | |
Volume | 89 l | |
Comprimento do aparelho | 875 mm | |
Largura do aparelho | 595 mm | |
Comprimento do cesto de encaixe | 545 mm | |
Largura do cesto de encaixe | 460 mm | |
Altura do tanque de depuração | 285 mm | |
Potência de aquecimento | 2.000 W | |
Excelente desempenho por ultrassons | 3.840 W | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tensão nominal | 220 V - 240 V | |
Peso | 43,4 kg | |
volume de trabalho recomendado | 63,7 l | |
Tipo de produto | Aparelho de limpeza por ultrassons |
Número do artigo | 082000 90 | |
EAN/GTIN | 4250004100589 |