{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Select 180 | |
Volume | 17,8 l | |
Comprimento do aparelho | 405 mm | |
Largura do aparelho | 360 mm | |
Comprimento do cesto de encaixe | 280 mm | |
Largura do cesto de encaixe | 250 mm | |
Altura do tanque de depuração | 195 mm | |
Potência de aquecimento | 800 W | |
Excelente desempenho por ultrassons | 800 W | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tensão nominal | 220 V - 240 V | |
Peso | 10,2 kg | |
volume de trabalho recomendado | 14,2 l | |
Tipo de produto | Aparelho de limpeza por ultrassons |
Número do artigo | 082000 18 | |
EAN/GTIN | 4250004100558 |