Aparelho de limpeza por ultrassons Elmasonic Select 12

N.º do artigo: 082000 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Select 120
Volume 12,9 l
Comprimento do aparelho 380 mm
Largura do aparelho 300 mm
Comprimento do cesto de encaixe 250 mm
Largura do cesto de encaixe 190 mm
Altura do tanque de depuração 195 mm
Potência de aquecimento 800 W
Excelente desempenho por ultrassons 800 W
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tensão nominal 220 V - 240 V
Peso 7,7 kg
volume de trabalho recomendado 10 l
Tipo de produto Aparato de limpieza por ultrasonidos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 082000 12
EAN/GTIN 4250004100534

Descrição

Ejecución:

Para remover óleos, massas lubrificantes, agentes de retificação e polimento, resíduos de tinta, fundentes, camadas de óxido, carbonizações, crostas de óxido de ferro de praticamente todas as superfícies, mesmo em zonas de difícil acesso, protegendo ao máximo o material a limpar. Usar produtos de limpeza potentes especiais em função da sujidade e do ingrediente. A peça a limpar tem de estar completamente envolvida pelo líquido de limpeza.
Potentes e individuais - assim são os aparelhos de limpeza por ultrassons da série Elmasonic Select.
  • 5 modos de ultrassons.
  • Possibilidade de guardar 4 programas de limpeza individuais.
  • Visor claro com indicação de todos os parâmetros de limpeza relevantes.
  • Feedback acústico e visual do estado operacional.
  • Bandeja de aço inoxidável estirado

Volumen de suministro:

Sem cesta.

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido. Pode encontrar o cesto adequado sob o n.º 082101 (Elmasonic Select), n.º 082104 (Elmasonic xtra TT) e n.º 082103 (Elmasonic xtra ST). Os produtos de limpeza por ultrassons e os inibidores de corrosão podem ser encontrados em 088015088019.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta