Aparelho de limpeza por ultrassons Elmasonic Select, Tipo: 50

N.º do artigo: 082000 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Select 500
Volume 49,7 l
Comprimento do aparelho 775 mm
Largura do aparelho 425 mm
Comprimento do cesto de encaixe 460 mm
Largura do cesto de encaixe 300 mm
Altura do tanque de depuração 290 mm
Potência de aquecimento 1.600 W
Excelente desempenho por ultrassons 2.160 W
Alimentação de energia A energia elétrica
Tensão nominal 220 V - 240 V
Peso 30,4 kg
volume de trabalho recomendado 40,3 l
Tipo de produto Aparelho de limpeza por ultrassons

Números de identificação e classificações

Número do artigo 082000 50
EAN/GTIN 4250004100572

Descrição

Versão:

Para remover óleos, massas lubrificantes, agentes de retificação e polimento, resíduos de tinta, fundentes, camadas de óxido, carbonizações, crostas de óxido de ferro de praticamente todas as superfícies, mesmo em zonas de difícil acesso, protegendo ao máximo o material a limpar. Usar produtos de limpeza potentes especiais em função da sujidade e do ingrediente. A peça a limpar tem de estar completamente envolvida pelo líquido de limpeza.
Potentes e individuais - assim são os aparelhos de limpeza por ultrassons da série Elmasonic Select.
  • 5 modos de ultrassons.
  • Possibilidade de guardar 4 programas de limpeza individuais.
  • Visor claro com indicação de todos os parâmetros de limpeza relevantes.
  • Feedback acústico e visual do estado operacional.
  • Bandeja de aço inoxidável estirado

Material fornecido:

Sem cesta.

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido. Pode encontrar o cesto adequado sob o n.º 082101 (Elmasonic Select), n.º 082104 (Elmasonic xtra TT) e n.º 082103 (Elmasonic xtra ST). Os produtos de limpeza por ultrassons e os inibidores de corrosão podem ser encontrados em 088015088019

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta