{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 68 | |
Fluxo luminoso | 1.000 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 440 lm | |
Fluxo luminoso nível 3 | 15 lm | |
Período de iluminação | 2 h | |
Período de iluminação 2 | 4 h | |
Período de iluminação 3 | 90 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Comprimento total | 158 mm | |
⌀ da cabeça | 35 mm | |
Peso | 202 g | |
Tipo de produto | Lampara de LED mano |
Número do artigo | 081468 P7R-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020510 | |
Número do fabricante | 502181 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Lanterna de bolso LED Core com bateria P7R-CORE
sob pedido
Em stock
326 peças em stock
110,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 667 peças em stock
31,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de bateria | Ião de lítio | Ion de litio |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | a batería |
Comprimento total | 158 mm | 260 mm |
Período de iluminação | 2 h | 3 h |
Fluxo luminoso | 1.000 lm | 300 lm |
Fluxo luminoso nível 2 | 440 lm | 60 lm |
Tipo de produto | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano |