{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Fluxo luminoso | 120 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 50 lm | |
Fluxo luminoso nível 3 | 15 lm | |
Período de iluminação | 0,5 h | |
Período de iluminação 2 | 1 h | |
Período de iluminação 3 | 5 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Comprimento total | 103 mm | |
⌀ da cabeça | 15 mm | |
Peso | 36 g | |
Tipo de produto | Lanterna de bolso |
Número do artigo | 081468 P2R-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020367 | |
Número do fabricante | 502176 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Lanterna de bolso LED Core com bateria P2R-CORE
sob pedido
Em stock
232 peças em stock
26,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 038 peças em stock
56,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de bateria | Ião de lítio | Ião de lítio |
Comprimento total | 103 mm | 158 mm |
Tipo de proteção IP | IP 54 | IP 54 |
⌀ da cabeça | 15 mm | 29 mm |
Fluxo luminoso nível 3 | 15 lm | 120 lm |
Fluxo luminoso nível 2 | 50 lm | 300 lm |
Tipo de produto | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso |