{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | P5R-CORE | |
Tipo de proteção IP | IP 68 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Fluxo luminoso | 350 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 130 lm | |
Fluxo luminoso nível 3 | 15 lm | |
Período de iluminação | 1 h | |
Período de iluminação 2 | 3,5 h | |
Período de iluminação 3 | 25 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Advanced Focus System (AFS) | sim | |
Smart Light Technology (SLT) | sim | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 0,75 Ah | |
Tensão da bateria | 3,7 V | |
Comprimento total | 123 mm | |
⌀ da cabeça | 29 mm | |
Peso | 106 g | |
Tipo de produto | Lanterna de bolso |
Número do artigo | 081468 P5R-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020428 | |
Número do fabricante | 502178 |