{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 42 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Fluxo luminoso | 300 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 60 lm | |
Período de iluminação | 3 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 3,7 V | |
Comprimento total | 260 mm | |
Peso | 94 g | |
Tipo de produto | Lanterna de bolso |
Número do artigo | 081538 260 | |
EAN/GTIN | 4045197727329 | |
Número do fabricante | 081538 260 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Lanterna tubular LED sem fio 260
sob pedido
Em stock
4 329 peças em stock
31,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 838 peças em stock
55,97 €
40,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
728 peças em stock
33,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 140 peças em stock
35,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de bateria | Ião de lítio | Ião de lítio | Ião de lítio | Ião de lítio |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | A bateria recarregável | A bateria recarregável | A bateria recarregável |
Comprimento total | 260 mm | 200 mm | 175 mm | 173 mm |
Período de iluminação | 3 h | 2 h - 20 h | 2 h - 16 h | 1 h - 10 h |
Fluxo luminoso | 300 lm | 20 lm - 200 lm | 20 lm - 200 lm | 20 lm - 200 lm |
Tipo de produto | Lanterna de bolso | Lanterna de trabalho | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso |