{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | W2920 | |
Faixa de binário | 300 Nm - 1.450 Nm | |
⌀ máximo do parafuso (8.8-12.9) | M30 | |
n.º máximo de rotações | 5.500 r.p.m. | |
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas | □ | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 3/4 polegada | |
Modelo | Pistola | |
quantidade de ar necessária máxima | 1.620 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 3/8 polegada | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 13 mm | |
Peso | 3,2 kg | |
Ruído de trabalho | 96 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | 10,2 m/s2 | |
Comprimento | 218 mm | |
Altura | 206 mm | |
Funcionamento à direita/esquerda | sim | |
Tipo de produto | Atornillador |
Número do artigo | 079171 W2920 | |
EAN/GTIN | 7322590051280 | |
Número do fabricante | 8434124853 |