{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | W2412 | |
Faixa de binário | 100 Nm - 300 Nm | |
⌀ máximo do parafuso (8.8-12.9) | M16 | |
n.º máximo de rotações | 7.400 r.p.m. | |
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas | □ | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 1/2 polegada | |
Modelo | Pistola | |
quantidade de ar necessária máxima | 780 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 1,4 kg | |
Ruído de trabalho | 88 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | 5,6 m/s2 | |
Comprimento | 113 mm | |
Altura | 178 mm | |
Tipo de produto | Atornillador |
Número do artigo | 079171 W2412 | |
EAN/GTIN | 7322590052553 | |
Número do fabricante | 8434124862 |