{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Operado por ar comprimido | |
Designação do fabricante | W2428 | |
Faixa de binário | 800 Nm - 1.600 Nm | |
⌀ máximo do parafuso (8.8-12.9) | M33 | |
n.º máximo de rotações | 5.000 r.p.m. | |
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas | □ | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 1 polegada | |
Modelo | Reto | |
quantidade de ar necessária máxima | 2.880 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 1/2 polegada | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 19 mm | |
Peso | 10,5 kg | |
Ruído de trabalho | 98 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | 10,67 m/s2 | |
Comprimento | 345 mm | |
Altura | 131 mm | |
Funcionamento à direita/esquerda | sim | |
Tipo de produto | Aparafusadora |
Número do artigo | 079171 W2428 | |
EAN/GTIN | 7322590051211 | |
Número do fabricante | 8434124860 |