{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Operado por ar comprimido | |
Designação do fabricante | W2911 | |
Faixa de binário | 150 Nm - 400 Nm | |
⌀ máximo do parafuso (8.8-12.9) | M14 | |
n.º máximo de rotações | 7.300 r.p.m. | |
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas | □ | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 1/2 polegada | |
Modelo | Pistola | |
quantidade de ar necessária máxima | 1.020 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 1,2 kg | |
Ruído de trabalho | 92 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | 5,1 m/s2 | |
Comprimento | 160 mm | |
Altura | 178 mm | |
Funcionamento à direita/esquerda | sim | |
Tipo de produto | Aparafusadora |
Número do artigo | 079171 W2911 | |
EAN/GTIN | 7322590051303 | |
Número do fabricante | 8434124851 |