Aspiradores húmidos e secos, Designação do fabricante: NT75APMETC

N.º do artigo: 078521 NT75APMETC
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
Em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do fabricante Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante NT 75/2 Ap Me Tc *E
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 2.760 W
Volume do recipiente 75 l
Largura nominal de ligação 40 mm
Comprimento 700 mm
Largura 505 mm
Altura 995 mm
Comprimento da mangueira de sucção 4 m
Comprimento do cabo 10 m
Número de turbinas 2
Fluxo de ar 2×74 l/s
Vácuo 254 mbar
Ruído de trabalho 73 dB(A)
Limpeza do filtro Limpeza semiautomática do filtro ApClean
Classe de pó − Aspirador L
Peso 26,5 kg
Sistema de filtragem Filtro plissado plano
Particularidade Recipiente em aço inoxidável, chassis basculante
Tipo de produto Aspiradores húmidos e secos

Identificação e classificação

Número do artigo 078521 NT75APMETC
Copiar
EAN/GTIN 4039784727298
Copiar
Número do fabricante 1.667-292.0
Copiar
Fabricante Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Versão:

Potente aspirador húmido e seco multiusos com elevada capacidade de aspiração e design compacto, armazenamento de mangueira e suporte para acessórios no aparelho. Desligamento automático ao alcançar o nível de enchimento máximo do recipiente.
  • O filtro plissado permite aspirar a húmido e seco sem retirar o filtro.
  • O sistema automático de limpeza de filtro Tact permite trabalhar sem interrupções com baixos custos de manutenção e uma longa vida útil do filtro.
  • O interruptor rotativo central permite comutar confortavelmente entre os programas de aspiração.
  • Com chassis basculante TC e opção de fixação fácil para mangueira e tubo de sucção.
  • Aspirador industrial profissional de 2 motores com recipiente de aço inoxidável.
  • Recipiente robusto de 75 l com amortecedor e rodas orientáveis de metal.
  • Capacidade de aspiração praticamente constante através de limpeza de filtro AP semiautomática através de um sopro acionado à mão.

Material fornecido:

Com mangueira de descarga para líquidos.
Inclui mangueira de sucção com cotovelo, tubo de sucção de metal 2×0,5 m, bico para pavimentos e fendas, filtro plissado plano ou de papel.

Nota:

Para óleos e fluidos oleosos, usar o aspirador industrial n.º 078522.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person