{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | NT 30/1 Tact Te L * | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.380 W | |
Volume do recipiente | 30 l | |
Largura nominal de ligação | 35 mm | |
Comprimento | 560 mm | |
Largura | 370 mm | |
Altura | 580 mm | |
Comprimento da mangueira de sucção | 4 m | |
Comprimento do cabo | 7,5 m | |
Número de turbinas | 1 | |
Fluxo de ar | 74 l/s | |
Vácuo | 254 mbar | |
Ruído de trabalho | 69 dB(A) | |
Dispositivo de ligação automática | sim | |
Sistema antiestático | sim | |
Limpeza do filtro | Limpeza automática do filtro Tact | |
Classe de pó − Aspirador | L | |
Peso | 14 kg | |
Sistema de filtragem | Filtro plissado plano ecológico | |
Particularidade | Recipiente robusto com Bumper | |
Tipo de produto | Aspiradores húmidos e secos |
Número do artigo |
078521 NT30TEL
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4054278046006
Copiar |
|
Número do fabricante |
1.148-211.0
Copiar |
|
Fabricante | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |