Aspiradores húmidos e secos, Designação do fabricante: NT55T2ME

N.º do artigo: 078521 NT55T2ME
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
Em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do fabricante Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante NT 55/2 Tact² Me I
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 2.760 W
Volume do recipiente 55 l
Largura nominal de ligação 40 mm
Comprimento 710 mm
Largura 570 mm
Altura 1.070 mm
Comprimento da mangueira de sucção 4 m
Comprimento do cabo 10 m
Número de turbinas 2
Fluxo de ar 2×74 l/s
Vácuo 254 mbar
Ruído de trabalho 73 dB(A)
Sistema antiestático sim
Adequabilidade para pó fino sim
Limpeza do filtro Limpeza automática do filtro Tact²
Classe de pó − Aspirador L
Peso 45 kg
Sistema de filtragem Filtro plissado plano
Particularidade Recipiente em aço inoxidável, antiestático, classe de proteção I
Tipo de produto Aspiradores húmidos e secos

Identificação e classificação

Número do artigo 078521 NT55T2ME
Copiar
EAN/GTIN 4039784538092
Copiar
Número do fabricante 1.667-237.0
Copiar
Fabricante Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Versão:

Potente aspirador húmido e seco multiusos com elevada capacidade de aspiração e design compacto, armazenamento de mangueira e suporte para acessórios no aparelho. Desligamento automático ao alcançar o nível de enchimento máximo do recipiente.
  • O filtro plissado permite aspirar a húmido e seco sem retirar o filtro.
  • O sistema automático de limpeza de filtro Tact permite trabalhar sem interrupções com baixos custos de manutenção e uma longa vida útil do filtro.
  • O interruptor rotativo central permite comutar confortavelmente entre os programas de aspiração.
  • Aspirador industrial topo de classe com 2 turbinas de sucção sem manutenção e sistema automático de limpeza de filtro Tact2 aperfeiçoado para trabalhar de forma contínua e sem interrupções.
  • Excelentemente adequado também para a remoção de grandes quantidades de pó fino e até sujidade grossa e líquidos.
  • O recipiente de aço inoxidável pode ser removido completamente do chassis para ser esvaziado e ser levado em separado para o local de eliminação.
  • Sistema antiestático (ligação à terra até à ligação da mangueira de sucção) e classe de proteção I.
  • Recipiente robusto de 55 l com amortecedor e rodas orientáveis de metal.

Material fornecido:

Inclui mangueira de sucção com cotovelo, tubo de sucção de metal 2×0,5 m, bico para pavimentos e fendas, filtro plissado plano ou de papel.

Nota:

Para óleos e fluidos oleosos, usar o aspirador industrial n.º 078522.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on