Aspiradores húmidos e secos, Designação do fabricante: NT27ME

N.º do artigo: 078521 NT27ME
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do fabricante Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante NT 27/1 Me Adv *EU
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 1.380 W
Volume do recipiente 27 l
Largura nominal de ligação 35 mm
Comprimento 420 mm
Largura 420 mm
Altura 540 mm
Comprimento da mangueira de sucção 2,5 m
Comprimento do cabo 7,5 m
Número de turbinas 1
Fluxo de ar 67 l/s
Vácuo 200 mbar
Ruído de trabalho 72 dB(A)
Classe de pó − Aspirador L
Peso 8,2 kg
Sistema de filtragem Filtro de cartucho
Particularidade Recipiente em aço inoxidável, especialmente móvel
Tipo de produto Aspiradores húmidos e secos

Identificação e classificação

Número do artigo 078521 NT27ME
Copiar
EAN/GTIN 4039784724174
Copiar
Número do fabricante 1.428-114.0
Copiar
Fabricante Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Versão:

Potente aspirador húmido e seco multiusos com elevada capacidade de aspiração e design compacto, armazenamento de mangueira e suporte para acessórios no aparelho. Desligamento automático ao alcançar o nível de enchimento máximo do recipiente.
  • O filtro plissado permite aspirar a húmido e seco sem retirar o filtro.
  • O sistema automático de limpeza de filtro Tact permite trabalhar sem interrupções com baixos custos de manutenção e uma longa vida útil do filtro.
  • O interruptor rotativo central permite comutar confortavelmente entre os programas de aspiração.
  • Aspirador multiusos móvel.
  • Com recipiente de aço inoxidável e filtro de cartucho.
  • Recipiente robusto de 27 l com amortecedor e rodas orientáveis.

Material fornecido:

Inclui mangueira de sucção com cotovelo, tubo de sucção de metal 2×0,5 m, bico para pavimentos e fendas, filtro plissado plano ou de papel.

Nota:

Para óleos e fluidos oleosos, usar o aspirador industrial n.º 078522.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person