App Hoffmann Group Connected Tools – Windows
Digitalize os processos de medição e grave-os automaticamente
Gostaria de tornar os fluxos de trabalho mais eficientes e integrá-los melhor no seu processo de produção? Está à procura de uma solução funcional e flexível com orientação para os trabalhadores para a sua produção? Quer automatizar o seu processo de documentação e torná-lo mais fiável? Temos a solução perfeita para todas as suas necessidades: a app HCT para Windows.
É muito simples: peça o dongle HCT na eShop, transfira o software aqui, instale-o num dispositivo Windows e comece a usar as suas ferramentas HCT! Esta vista geral mostra quais as ferramentas HCT compatíveis com a app HCT para Windows.
A app HCT para Windows oferece-lhe uma série de vantagens
Ligue ferramentas facilmente e transfira dados sem fios
Ligação fácil entre a app e os dispositivos de medição através de Bluetooth®, sem cabos irritantes.
Gestão central das aplicações de medição
As ferramentas e as aplicações de medição podem ser configuradas centralmente e, em seguida, transferidas de forma fácil para a produção.
Crie e personalize facilmente fluxos de trabalho
Os fluxos de trabalho podem ser facilmente criados e adaptados de forma flexível. Não são necessários serviços adicionais e custos ou formação associados.
Registo automatizado e sem erros dos dados de medição
Todos os dados de medição são gravados de forma fiável e podem ser acedidos a qualquer momento. A transferência automática evita erros e todas as medições podem ser rastreadas a qualquer momento.
Transferir app HTC Windows
Versão: 2.10.6
Idiomas: de, en, fr, it, sk, es, pt, da, pl
Tamanho: 12 MB
Data de publicação: 02.08.2024
Sistema operativo Windows: Windows 10 ou superior
Termos e condições gerais e termos de utilização
Notas de lançamento
As seguintes alterações, melhorias e correções de erros foram implementadas nesta versão do software:
Versão 2.9.9
- Valores de tolerância para as características de comprimento absolutos, relativos ou de acordo com a ISO 286-1, ISO 2768-1
- Possibilidade de atribuição de propriedades (etiquetas) a dispositivos
- Possibilidade de seleção automática de dispositivos no plano de trabalho com base em propriedades/etiquetas inteligentes
- O tamanho da fonte pode ser alterado
- O plano de trabalho pode ser atribuído a estações
- Possível paragem direta do plano de trabalho
- Funcionalidade de relatório melhorada
Versão 2.8.9
- O intervalo de calibração para chaves dinamométricas GARANT e HOLEX pode ser definido especificamente para o cliente
- Melhoria na geração de relatórios PDF e CSV, os parâmetros podem ser configurados
- É possível configurar a apresentação do gráfico de barras dos valores em tempo real no plano de trabalho
- O modo de apresentação para chaves dinamométricas pode ser configurado como um passo do plano de trabalho
- Várias correções de erros e melhorias
Mais transferências
Instruções de utilização
Manual da app HCT para Windows
.NET Desktop Runtime
Pacote de software da Microsoft (obrigatório)
Null-Modem Emulator
Para ligação a um sistema de terceiros (opcional)
Atualizações de firmware
Encontre aqui a versão de firmware correta para o seu produto HCT.
A solução certa para todos
Recursos modernos para otimizar o seu processo de produção
- Orientação do trabalhador – visualmente suportada com imagens para cada ciclo de aparafusamento
- Proteção por palavra-passe para impedir o acesso não autorizado
- Ligação CAQ (protocolos MUX50, DMX16)
- ficheiros .csv ou .dfq guardados numa pasta local
- O número de série da peça está ligado direta e automaticamente ao valor de medição associado até 16
- As ferramentas HCT podem ser ligadas a um PC/portátil ao mesmo tempo para cada dongle
- Os processos podem ser planeados através da app (graças à interface bidirecional, os ciclos de aparafusamento não têm de ser criados na ferramenta)