{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | NT22APTE | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.300 W | |
Volume do recipiente | 22 l | |
Largura nominal de ligação | 35 mm | |
Comprimento | 380 mm | |
Largura | 370 mm | |
Altura | 480 mm | |
Comprimento da mangueira de sucção | 1,9 m | |
Comprimento do cabo | 6 m | |
Número de turbinas | 1 | |
Fluxo de ar | 71 l/s | |
Vácuo | 255 mbar | |
Ruído de trabalho | 72 dB(A) | |
Dispositivo de ligação automática | sim | |
Limpeza do filtro | Limpeza semiautomática do filtro ApClean | |
Classe de pó − Aspirador | L | |
Peso | 6,1 kg | |
Sistema de filtragem | Filtro de cartucho | |
Particularidade | Compacto | |
Tipo de produto | Aspiradores húmidos e secos |
Número do artigo | 078521 NT22APTE | |
EAN/GTIN | 4054278287935 | |
Número do fabricante | 1.378-610.0 |