{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | BDMT 170408 | |
número de lâminas efetivo Zef. | 4 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 8 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 30 mm | |
Comprimento total Ltot. | 52 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 1704 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227655 50/4 | |
EAN/GTIN | 4960664526413 | |
Número do fabricante | THN03966 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de canto 90° MECH17 50/4
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
585,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
512,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
895,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
1 076,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pastilhas de corte reversíveis | 8 | 8 | 16 | 20 |
número de lâminas efetivo Zef. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Refrigeração interior | não | sim | sim | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 1704 | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
profundidade máxima de corte ap máx | 30 mm | 28 mm | 39,5 mm | 59 mm |