Suporte de TFT/teclado 1

N.º do artigo: 928172 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
1
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Workstation
Peso 2,8 kg
Tipo de produto Soporte monitor/teclado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928172 1
EAN/GTIN 4062406113407
Número do fabricante 928172 1

Descrição

Versão:

Alojamento VESA, incluindo uma prateleira para o teclado inclinável em até 45°. Para ecrãs planos até 22°.

Indicado para:

Para montagem no braço basculante n.º 928170.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Workstation" Ver todos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta