Mandril circular magnético permanente, com passo radial dos polos 130

N.º do artigo: 380810 130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril 130 mm
Altura 57 mm
Tolerância de altura +0,5 / -2 mm
⌀ do núcleo não magnético 16 mm
⌀ máximo do alargamento 20 mm
⌀ do círculo de furos 100 mm
⌀ da rosca 4×M6
Peso 5,7 kg
Força de aderência nominal 100 N/cm2
⌀ de centragem 50 mm
Profundidade de centragem 5 mm
Tipo de produto Cono de sujeción magnético

Números de identificação e classificações

Número do artigo 380810 130
EAN/GTIN 4045197310903
Número do fabricante 244.06-130

Descrição

Versão:

  • Forte sistema magnético de neodímio.
  • Ranhuras concêntricas para alinhar peças de trabalho.
  • Centro não magneticamente ativo, pelo que é possível a perfuração de passagem.

LIGAR/DESLIGAR através da alavanca manual.

Vantagem:

  • Para retificação e torneamento.
  • Graças à divisão radial de polos, é particularmente adequado para apertar anéis.
  • Para peças redondas e em forma de anel.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta