{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | AA | |
potência de acionamento máxima do torno | 1,104 kW | |
largura máxima da corrediça SB | 80 mm | |
altura máxima da ferramenta de tornear h | 12 mm | |
⌀ do furo da cabeça | 13 mm | |
⌀ do furo da placa de centragem | 10 mm | |
Largura | 70 mm | |
Altura | 37 mm | |
alcance máximo A | 30 mm | |
Tipo de produto | Porta-ferramenta |
Número do artigo | 318000 AA | |
EAN/GTIN | 4045197315687 | |
Número do fabricante | K 00 |