{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear; 0,1×D | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC; TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 13 mm | |
⌀ de exposição D1 | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,1 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202989 3 | |
EAN/GTIN | 4062406244965 | |
Número do fabricante | 202989 3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI GARANT Master INOX M HPC / TPC 3
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
42,40 €
30,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 052 peças em stock
27,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
602 peças em stock
26,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
691 peças em stock
35,98 €
25,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
745 peças em stock
35,55 €
25,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
214 peças em stock
27,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
35,98 €
26,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
982 peças em stock
21,84 €
16,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ de exposição D1 | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,9 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Refrigeração interior | no | não | não | não | não | não | no | no |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | MDI | MDI |
Tipo | N | N | N | N | N | N | N | N |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | 0,012 mm | 0,012 mm | 0,012 mm | 0,02 mm | 0,012 mm | 0,012 mm | 0,012 mm |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |