{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 15,7 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 26 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Rosca de alojamento M | M8 | |
⌀ D3 | 12,7 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 28,4 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 29,4 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,2 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,69 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 10,2 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215570 15,7/2 | |
EAN/GTIN | 4045197409188 | |
Número do fabricante | 215570 15,7/2 |